Remache ciego, cabeza redonda

Ref.: 0937834012
Ver todas las versiones
REMACHE-ALUMINIO-BLANCO-4X12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHE-ALUMINIO-BLANCO-4X12
Remache ciego, cabeza redonda
Argolla: aluminio pintado, clavo: acero galvanizado

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Longitud

12 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

6.5 mm
Más Información

Material del manguito

Aluminio
Más Información

Rango de agarre máximo

8.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro nominal x longitud

4 x 12 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

6,5-8,5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0937834012

Ficha Técnica

32406614.pdf
Scroll to top