Remachadora manual

Ref.: 091525
Ver todas las versiones
REMACHADORA REMACHES PLASTICO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHADORA REMACHES PLASTICO
Remachadora manual
Para remaches ciegos de plástico

Incluye dos portabrocas

  • <> 2,4-3,0 mm
  • <> 4,0 mm

Protección contra pellizcos y mecanismo de bloqueo en el mango

Longitud

205 mm
Más Información

Diámetro máximo del remache

4 mm
Más Información

Longitud de recorrido

12 mm
Más Información

Diámetro mínimo del remache

2.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

444.000 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del remache

2,4-4 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

091525

Ficha Técnica

118231016.pdf
Scroll to top