Remachadora para remaches ciegos a batería

Ref.: 07009156
Ver todas las versiones
REMACHADORA A BATERIA ANG 14 1X2.0AH
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHADORA A BATERIA ANG 14 1X2.0AH
Remachadora para remaches ciegos a batería
ANG 14
Para la colocación sin cable de remaches ciegos con diámetros de 2,4 a 5,0 mm

Batería de bajo peso, alto rendimiento y sin efecto de memoria

Tecnología Li-Ion

Trabajo sin esfuerzo

Empuñadura ergonómica y centro de gravedad compensado

Bajo consumo

La restitución inmediata a su posición inicial tras la operación de remachado permite ahorrar energía y aumenta el número de secuencias de funcionamiento.

Trabajo limpio

Los remaches rotos se pueden recoger en un recipiente

Se puede utilizar para el trabajo estacionario

Con soporte para equilibrador

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Altura de elevación

20 mm
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Nivel de potencia

0 W
Más Información

Tensión de carga

14.4 V/CC
Más Información

Fuerza de remache

10000 N
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.16 kg
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.345 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del remache

2.4 mm
Más Información

Tensión nominal

14.4 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

84672920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6145.500 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de remache

5.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de remache

2,4-5,0 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

577259199.pdf

Catálogo General

07009156

Ficha Técnica

32409802.pdf
Scroll to top