Remachadora de palanca para tuercas

Ref.: 0948820
Ver todas las versiones
REMACHAD. TUERCAS HES 510-OZS M5-M10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REMACHAD. TUERCAS HES 510-OZS M5-M10
Remachadora de palanca para tuercas
HES 510 OZS
Remachadora de palanca para tuercas manual con sistema de cambio rápido para trabajar con tuercas remachables roscadas (M5–M10) y tornillos remachables (M5–M8).

Cambio sencillo de los mandriles de roscar

El sistema de cambio rápido permite un cambio fácil y rápido de los mandriles de roscar.

Identificación fácil y rápida del mandril de roscar correcto

Los mandriles de roscar cuentan con un sistema de codificación por colores.

Ajuste sencillo del recorrido con indicación precisa del recorrido

El ajuste del recorrido se realiza girando el soporte del mandril de roscar.

Trabajo práctico y limpio

El diseño ergonómico de la palanca de mano le permite trabajar con poco esfuerzo.


Para el procesamiento de: Tuercas remachables de M5 a M10, tornillos remachables M5 a M8, aluminio, acero y acero inoxidable.

Material

ST
Más Información

Se puede utilizar para el perno mínimo para remaches ciegos

M5
Más Información

Se puede utilizar para el perno máximo para remaches ciegos

M8
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Diámetro mínimo de la rosca de la tuerca remachable

5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1634.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Diámetro máximo de la rosca de la tuerca remachable

10 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la rosca de la tuerca remachable

5-10 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

500 x 170 x 50 mm
Más Información

Se puede utilizar para el perno mínimo/máximo para remaches

M5-M8
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

558086396.pdf

Catálogo General

0948820

Ficha Técnica

32409087.pdf
Scroll to top