Remache avellanado
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
REMACH AVELL MAZI-DIN661-A4-6X20
Descripción
REMACH AVELL MAZI-DIN661-A4-6X20
Remache avellanado
DIN 661 acero inoxidable A4, sin recubrimiento
Material |
A4 |
Más Información
Longitud del vástago |
3 mm |
Más Información
Altura de la cabeza |
3 mm |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
20 mm |
Más Información
Ángulo de la cabeza |
75 grados |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
10.5 mm |
Más Información
Diámetro exterior del manguito |
5.82 mm |
Más Información
Diámetro nominal |
6 mm |
Más Información
Rango de agarre máximo |
12.0 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
5.200 g |
Más Información
Diámetro del vástago |
6 mm |
Más Información
Normas |
DIN 661 |
Más Información
https://www.wurth.es/remach-avell-mazi-din661-a4-6x20
092307620
REMACH AVELL MAZI-DIN661-A4-6X20
REMACH AVELL MAZI-DIN661-A4-6X20<br>Remache avellanado<br>DIN 661 acero inoxidable A4, sin recubrimiento
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1278031.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1278031.jpg
/Productos
/Productos/Normalizado, DIN
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches macizos
/Productos/Normalizado, DIN/Remaches/Remaches macizos/Remache avellanado
2024-02-16T20:26:55+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!