Rejilla posterior

Ref.: 0957589263
Ver todas las versiones
REJILLA-ESTANTERIA-1285MM

Descripción

REJILLA-ESTANTERIA-1285MM
Rejilla posterior
Para estantería sin tornillos
Rejilla trasera de alambre para estanterías de montaje
  • Protege las mercancías de caídas y contra acceso no deseado
  • Para marco de 2000 mm de altura con malla de 50 x 50 mm

Atornille la rejilla trasera en los soportes del bastidor con los soportes, tornillos y tuercas que se suministran.

Material

Alambre de acero
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

1186 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.650 kg
Más Información

Altura

1980 mm
Más Información
Scroll to top