Rejilla de ventilación con borde de cubierta

Ref.: 0683364401
Ver todas las versiones
REJILLA DE VENTILACION PS-BLACK

Descripción

REJILLA DE VENTILACION PS-BLACK
Rejilla de ventilación con borde de cubierta
Los bordes rasgados quedan cubiertos, por lo que no es necesario realizar grandes trabajos de retoque.
  • La entrada de aire de 200 cm² cumple los requisitos de la industria de equipos
  • Amplia gama de sujeción de 2 mm a 23 mm
  • Uso flexible, requiere un stock limitado

La rejilla de ventilación se puede insertar en el recorte desde la parte delantera o desde arriba. Fije la rejilla de ventilación desde la parte trasera con abrazaderas click-in ajustables. Al montarse desde arriba, puede aumentar el flujo de aire agrandando el recorte. Avellanador con fresa de 10 mm.

Material

PLA
Más Información

Longitud

458 mm
Más Información

Anchura del orificio fresado

56 mm
Más Información

Longitud del orificio fresado

448 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Ventilador de techo

200 cm²
Más Información

Color

Negro
Más Información

Rango de agarre mínimo

2 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

74.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2-23 mm
Más Información

Longitud x anchura

458 x 65 mm
Más Información
Scroll to top