Reja R 22 sembradora adap. GIL boro

Ref.: 6001010310
REJA-SEMBRADORA-ADAP-GIL-BORO 215X45X5MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-SEMBRADORA-ADAP-GIL-BORO 215X45X5MM
Reja R 22 sembradora adap. GIL boro
La Reja R22 ha sido especialmente diseñada para su uso en sembradoras, cumpliendo una función clave en el proceso de siembra: la apertura del surco
donde se depositará la semilla.
  • Su diseño funcional y robusto permite realizar un trabajo eficiente, garantizando la formación de un surco limpio, recto y con la profundidad adecuada para asegurar una germinación homogénea y un desarrollo óptimo del cultivo.
  • Fabricada en acero de alta resistencia, la R22 se distingue por su punta afilada, que facilita la penetración en distintos tipos de suelos, y por sus alas laterales, que cumplen la función de desplazar la tierra hacia los lados, abriendo un canal preciso y bien definido.
  • Esta geometría asegura una excelente formación del lecho de siembra, minimizando la compactación del fondo del surco y mejorando el
  • contacto semilla-suelo.
  • Esta versión está adaptada para sembradoras GIL, garantizando una instalación sencilla y un ajuste perfecto al chasis original.

Ventajas

  • Punta afilada para mejor penetración.
  • Alas laterales que forman un surco bien definido.
  • Construcción resistente al desgaste y la tracción.
  • Adaptación exacta a sembradoras GIL.

• Apertura de surco para siembra directa o convencional.


• Trabajos en suelos de media y baja humedad.


• Preparación precisa del lecho de siembra.

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Anchura

45 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Seeder GIL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010310

Ficha Técnica

658445786.pdf
Scroll to top