Reja golondrina 288 15 MM carburo

Ref.: 6001030400
REJA-GOLONDRINA-CARBURO-225X275X15MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-GOLONDRINA-CARBURO-225X275X15MM
Reja golondrina 288 15 MM carburo
Gracias a su diseño innovador y al uso de plaquetas de carburo de alta calidad, la Reja 285 garantiza una durabilidad excepcional y un desgaste homogéneo a lo largo de toda la pieza.
  • Su construcción robusta asegura un rendimiento prolongado incluso en las condiciones más exigentes.
  • Esta reja es ideal para trabajos de acondicionamiento del suelo, ya que permite cortar eficazmente malas hierbas y raíces, al tiempo que favorece la aireación del terreno.
  • Su patrón de desgaste equilibrado contribuye a mantener un rendimiento constante, reduciendo la necesidad de recambios frecuentes y asegurando resultados óptimos en labores agrícolas y de jardinería.
  • Una opción fiable y eficiente para profesionales que buscan durabilidad, rendimiento y precisión en herramientas para el trabajo del suelo.

Material

Acero al boro
Más Información

Superficie

Carburo de tungsteno
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Anchura

275 mm
Más Información

Formulario

Swallow shape
Más Información

Grosor

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.600 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001030400

Ficha Técnica

658445794.pdf
Scroll to top