REJA-DOBLE-NERVIO-BORO-225X275X8MM

Ref.: 6001010080
REJA-DOBLE-NERVIO-BORO-225X275X8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-DOBLE-NERVIO-BORO-225X275X8MM

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Diseño

With double rib
Más Información

Anchura

275 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010080

Ficha Técnica

658445779.pdf
Scroll to top