Reja c/doble nervio 513 A 8MM ala recta 285 estampada boro

Ref.: 6001010081
REJA-DOBL NERVIO-ALA-RECTA-BORO225X285X8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-DOBL NERVIO-ALA-RECTA-BORO225X285X8
Reja c/doble nervio 513 A 8MM ala recta 285 estampada boro
La Reja Cultivadora 513 ha sido diseñada específicamente para remover y airear el suelo, así como para cortar raíces de malas hierbas, contribuyendo de manera eficaz a la preparación del terreno agrícola antes de la siembra.
  • Esta reja es una herramienta clave para mantener el suelo suelto y libre de obstáculos, favoreciendo una mejor absorción de agua y nutrientes por parte del cultivo.
  • Se trata de una versión ancha, ideal para cubrir una mayor superficie en cada pasada, optimizando el rendimiento del trabajo.
  • Su diseño robusto incorpora un doble nervio de refuerzo, que le otorga una mayor durabilidad y resistencia ante el desgaste por uso intensivo.
  • Además, cuenta con una protección específica en el área del mecanizado del tornillo, lo que asegura un ajuste más seguro y prolonga la vida útil del componente.

Características destacadas

  • Función principal: remoción, aireación y control de raíces.
  • Versión ancha para mayor cobertura del terreno.
  • Doble nervio estructural para máxima resistencia.
  • Protección reforzada en la zona de mecanizado del tornillo.
  • Fabricación en acero de alta calidad para uso intensivo.
  • Apta para múltiples tipos de brazos cultivadores.
  • La Reja 513 es una opción confiable y eficiente para agricultores que buscan una herramienta duradera y eficaz para las labores de cultivo primario y mantenimiento del suelo.

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Diseño

With double ribWith straight wing
Más Información

Anchura

285 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.230 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010081

Ficha Técnica

658445780.pdf
Scroll to top