Reja 512 c/plaquetas carburo

Ref.: 6001030510
REJA-CON-PLAQUETAS-CARBURO 220X280X15MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-CON-PLAQUETAS-CARBURO 220X280X15MM
Reja 512 c/plaquetas carburo
La Reja Cultivadora 512 está especialmente diseñada para preparar y acondicionar el terreno, siendo altamente eficaz en la eliminación de raíces, malezas y en la preparación del suelo para la siembra.
  • Se trata de una herramienta robusta, adaptada a trabajos exigentes donde se requiere eficiencia y resistencia
  • prolongada.
  • Fabricada en acero de alta calidad, la Reja 512 incorpora plaquetas y refuerzos en Carburo de Tungsteno, un material extremadamente resistente al desgaste.
  • Gracias a esta tecnología, ofrece una durabilidad entre 6 y 8 veces superior en comparación con las rejas convencionales sin tratamiento.

Características destacadas

  • Uso principal: preparación del terreno, control de malezas y raíces.
  • Construcción robusta en acero tratado.
  • Reforzada con plaquetas de Carburo de Tungsteno.
  • Durabilidad 6-8 veces mayor que una reja estándar.
  • Ideal para labores de cultivo intensivo o suelos difíciles.
  • Apta para diferentes tipos de brazos cultivadores.
  • Gracias a su resistencia superior y diseño optimizado, la Reja 512 minimiza la necesidad de recambios frecuentes, reduciendo costos operativos y tiempos de mantenimiento, lo que la convierte en una inversión ideal para explotaciones agrícolas de mediano y gran porte.

Material

Acero al boro
Más Información

Superficie

Carburo de tungsteno
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Anchura

280 mm
Más Información

Grosor

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001030510

Ficha Técnica

658445781.pdf
Scroll to top