Reja 599 CN 8MM VIBRO FLEX fundición

Ref.: 6001021700
REJA-CN-VIBRO-FLEX-FUNDICION-222X260X8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-CN-VIBRO-FLEX-FUNDICION-222X260X8MM
Reja 599 CN 8MM VIBRO FLEX fundición
La Reja 599 ha sido especialmente diseñada para trabajar en paralelo al suelo, cumpliendo una función clave en la extirpación de raíces y restos vegetales sin alterar la estructura del suelo.
  • Gracias a su diseño plano y preciso, permite cortar las raíces horizontalmente y elevarlas hacia la superficie, facilitando su eliminación sin necesidad de voltear o romper el perfil edáfico.
  • Fabricada en acero de alta resistencia, la Reja 599 garantiza una larga vida útil y un excelente comportamiento frente al desgaste.
  • Está optimizada para su uso con brazos vibradores, ya que tanto su forma como el sistema de anclaje han sido diseñados para aprovechar al máximo la vibración transmitida por el implemento, mejorando la eficiencia de corte y reduciendo el esfuerzo de tracción requerido.
  • Su diseño especializado la convierte en una herramienta ideal para trabajos de limpieza del terreno, preparación previa a la siembra o mantenimiento de cultivos perennes, donde se busca remover material vegetal sin perturbar en profundidad el suelo.

Ventajas

  • Diseño plano que respeta el perfil del suelo.
  • Corte horizontal preciso y eficaz.
  • Anclaje optimizado para transmisión de vibraciones.
  • Alta durabilidad en condiciones exigentes.

• Corte y extirpación de raíces.


• Labranza horizontal sin volteo.


• Trabajos con brazos vibradores.


• Mantenimiento de suelos en cultivos permanentes.

Material

Fundición a presión
Más Información

Diseño

With rib
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001021700

Ficha Técnica

658445785.pdf
Scroll to top