Reja 593 CN 8MM fundición

Ref.: 6001020210
REJA-CN-DOBLE NERVIO-FUNDICIÓN 275X355X8
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-CN-DOBLE NERVIO-FUNDICIÓN 275X355X8
Reja 593 CN 8MM fundición
La Reja Cultivadora 593 ha sido especialmente diseñada para romper las capas compactadas del suelo en profundidad, contribuyendo
significativamente a mejorar la aireación, el drenaje y el desarrollo radicular de los cultivos.
  • Esta acción es clave para aumentar la eficiencia del riego, evitar encharcamientos y promover un crecimiento más vigoroso de las plantas.
  • Su forma estrecha y puntiaguda permite concentrar la fuerza de trabajo en un punto, facilitando la penetración en suelos duros o compactados con mayor eficacia.
  • Este diseño también reduce la resistencia al avance, optimizando el consumo energético del tractor.
  • Como en otros modelos de alta gama, la Reja 593 incorpora un doble nervio estructural, que proporciona mayor durabilidad y resistencia mecánica, así como una protección reforzada en el mecanizado del tornillo, lo que asegura un ajuste fiable y prolonga la vida útil del componente.

Características destacadas

  • Función principal: ruptura de capas compactadas, mejora del drenaje y aireación del suelo.
  • Diseño estrecho y puntiagudo para máxima penetración.
  • Ideal para suelos duros o compactados.
  • Doble nervio estructural para mayor resistencia.
  • Protección en el mecanizado del tornillo.
  • Fabricada en acero de alta resistencia.
  • Compatible con diversos tipos de brazos cultivadores.
  • La Reja 593 es la elección perfecta para labores de subsolado superficial o preparación en terrenos que requieren una intervención más profunda sin dañar la estructura del suelo.

Material

Fundición de hierro
Más Información

Longitud

275 mm
Más Información

Diseño

With double rib
Más Información

Anchura

355 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.300 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001020210

Ficha Técnica

658445776.pdf
Scroll to top