Reja 535 a cn boro (270X65X10)

Ref.: 6001010010
REJA-CN-BORO-270X65X10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-CN-BORO-270X65X10MM
Reja 535 a cn boro (270X65X10)
La Reja 535 es una herramienta agrícola especializada, diseñada para ser utilizada con cultivadores en tareas de labranza profunda.
  • Esta reja cavadora está fabricada en acero de alta resistencia, lo que le proporciona una gran durabilidad y resistencia al desgaste, evitando deformaciones y roturas incluso en suelos duros o con presencia de raíces.
  • Su diseño permite cortar raíces y remover la tierra de forma eficiente, sin alterar el perfil del suelo, lo cual resulta ideal para prácticas de agricultura
  • conservacionista.
  • Gracias a su forma y dimensiones, la Reja 535 realiza labores de extirpación y escarificación, mejorando la aireación del suelo y favoreciendo el desarrollo radicular de los cultivos, sin provocar el volteo de las capas del terreno.
  • Esta versión pequeña está especialmente indicada para trabajos más detallados o cultivos en hileras estrechas, donde se requiere precisión sin sacrificar potencia de trabajo.
  • Es compatible con una amplia variedad de cultivadores y se destaca por su fácil instalación y mantenimiento.

Ventajas

  • Alta resistencia al desgaste.
  • Conservación de la estructura del suelo.
  • Menor consumo de combustible al evitar el volteo.
  • Diseño compacto para espacios reducidos.

• Escarificación del suelo.


• Eliminación de raíces superficiales.


• Preparación de suelos sin volteo.


• Agricultura de conservación.

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Diseño

With rib
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.440 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010010

Ficha Técnica

658445792.pdf
Scroll to top