Reja 537 B CN 2A boro

Ref.: 6001010210
REJA-CN-2A-BORO-390X70X20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-CN-2A-BORO-390X70X20MM
Reja 537 B CN 2A boro
La Reja 537 ha sido especialmente diseñada para trabajos de escarificación profunda y aireación intensiva del suelo.
  • Fabricada en acero de alta resistencia, esta herramienta garantiza una excelente durabilidad y rendimiento en condiciones exigentes, como suelos compactos o con alta presencia de residuos orgánicos.
  • Se utiliza frecuentemente en labores de desfonde, permitiendo alcanzar mayores profundidades sin necesidad de voltear el suelo, lo que favorece la conservación del perfil edáfico y mejora la estructura del terreno a largo plazo.
  • Su punta más alargada y su ángulo de ataque más pronunciado permiten una penetración más eficiente y uniforme, reduciendo la resistencia del suelo y mejorando la eficacia del trabajo.
  • Gracias a estas características, la Reja 537 es ideal para cultivos que requieren una labranza más profunda para favorecer el desarrollo radicular o mejorar la infiltración de agua y nutrientes.

Ventajas

  • Mayor capacidad de penetración.
  • Conservación del perfil del suelo.
  • Materiales de alta resistencia al desgaste.
  • Óptimo rendimiento en suelos compactados.

• Escarificación profunda.


• Labores de desfonde.


• Aireación del subsuelo.


• Preparación para cultivos de raíz profunda.

Material

Acero al boro
Más Información

Funciones

ScarifyingVentilate
Más Información

Longitud

390 mm
Más Información

Diseño

With rib
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.600 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010210

Ficha Técnica

658445791.pdf
Scroll to top