Reja 360X60X20 MOD campo agrícola carburo reforzada

Ref.: 6001030010
REJA-CARBURO-REFORZADA)-360X60X20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-CARBURO-REFORZADA)-360X60X20MM
Reja 360X60X20 MOD campo agrícola carburo reforzada
La Reja 535 es una reja cavadora especialmente diseñada para cultivador, fabricada en acero de alta resistencia para evitar deformaciones y roturas durante el trabajo intensivo.
  • Incorpora plaquetas y refuerzos en carburo de tungsteno, lo que le proporciona una durabilidad notablemente superior: entre 6 y 8
  • veces más que una reja estándar.
  • Esta herramienta está pensada para cortar raíces y remover la tierra de manera eficiente sin voltear el perfil del suelo, lo que contribuye a mantener la estructura natural del terreno.
  • Es ideal para tareas de extirpación, cultivo y escarificación, proporcionando un trabajo preciso y eficaz en distintas condiciones del campo.
  • Una solución profesional para quienes necesitan una reja robusta, duradera y con alto rendimiento en labores agrícolas exigentes.

Material

Acero al boro
Más Información

Superficie

Carburo de tungsteno
Más Información

Funciones

Digging
Más Información

Longitud

360 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.100 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001030010

Ficha Técnica

658445793.pdf
Scroll to top