REJA-C/DOBLE-NERVIO-BORO-245X350X8MM

Ref.: 6001010870
REJA-C/DOBLE-NERVIO-BORO-245X350X8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-C/DOBLE-NERVIO-BORO-245X350X8MM

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

245 mm
Más Información

Diseño

With double rib
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.450 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010870

Ficha Técnica

658445794.pdf
Scroll to top