Reja 535 B CN 3A boro estándard

Ref.: 6001010030
REJA-B-CN-3A-BORO-ESTÁNDAR-335X75X10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-B-CN-3A-BORO-ESTÁNDAR-335X75X10MM
Reja 535 B CN 3A boro estándard
La Reja 535 es una herramienta agrícola diseñada para acoplarse a cultivadores, especialmente indicada para tareas de labranza que requieren precisión y eficiencia sin comprometer la estructura del suelo.
  • Fabricada en acero de alta resistencia, esta reja ofrece una excelente durabilidad frente a impactos, deformaciones y desgaste, incluso en condiciones de uso intensivo.
  • Su diseño está optimizado para cortar raíces y remover la tierra sin voltear el perfil del suelo, lo que la convierte en una excelente opción para prácticas de agricultura conservacionista.
  • Además, permite realizar trabajos de extirpación de malezas, labores de cultivo intermedio y escarificación superficial, mejorando la aireación del terreno y favoreciendo el desarrollo radicular de los cultivos.
  • Esta versión estándar incorpora tres agujeros de fijación, lo que proporciona una sujeción más firme y estable al bastidor del cultivador, ideal para equipos que trabajan en terrenos más duros o con mayores exigencias mecánicas.

Ventajas

  • Construcción en acero resistente a la fatiga y abrasión.
  • Preserva la estructura del suelo.
  • Fijación segura mediante 3 agujeros.
  • Compatible con múltiples configuraciones de cultivadores.

• Extirpación de maleza y raíces.


• Escarificación superficial.


• Cultivo sin volteo del suelo.


• Preparación de suelos para siembra directa.

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

335 mm
Más Información

Diseño

With rib
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Número de orificios

3 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.950 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010030

Ficha Técnica

658445789.pdf
Scroll to top