Reja 535 B CN 2A boro estándar

Ref.: 6001010020
REJA-535-CN-2A-BORO-ESTANDAR-335X75X10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-535-CN-2A-BORO-ESTANDAR-335X75X10MM
Reja 535 B CN 2A boro estándar
La Reja 535 es una reja cavadora robusta y versátil, diseñada para su uso con cultivadores en labores de labranza superficial y media.
  • Está fabricada en acero de alta calidad, lo que le confiere una excelente resistencia mecánica frente a impactos, deformaciones y desgaste por abrasión, incluso en condiciones de trabajo exigentes.
  • Este modelo está especialmente indicado para cortar raíces, remover tierra y escarificar el suelo sin alterar su perfil natural.
  • Gracias a su diseño, permite realizar labores de extirpación, cultivo y escarificación de manera eficiente, manteniendo la estructura del suelo y favoreciendo la conservación de la humedad y los microorganismos beneficiosos.
  • La versión estándar cuenta con dos agujeros de fijación, lo que permite un montaje rápido y seguro en una amplia gama de cultivadores.
  • Es ideal para trabajos agrícolas en parcelas medianas a grandes, donde se requiere una herramienta resistente y confiable.

Ventajas

  • Construcción en acero de alta durabilidad.
  • Diseño que evita el volteo del suelo.
  • Versión estándar adaptable a múltiples equipos.
  • Fácil montaje mediante sistema de 2 agujeros.

• Corte de raíces superficiales.


• Labranza sin volteo.


• Extirpación de maleza.


• Aireación del suelo en cultivos de conservación.

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

335 mm
Más Información

Diseño

EstándarWith 2 holesWith rib
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Grosor

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.950 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010020

Ficha Técnica

658445790.pdf
Scroll to top