Reja 535 a boro

Ref.: 6001010011
REJA-535-BORO-265X65X8MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-535-BORO-265X65X8MM
Reja 535 a boro
La Reja 535 es una reja cavadora diseñada para cultivadores y sembradoras, fabricada en acero de alta resistencia para evitar deformaciones y roturas incluso en trabajos intensivos.
  • Se utiliza principalmente para cortar raíces y remover la tierra sin alterar el perfil natural del suelo, lo que la convierte en una herramienta ideal para labores de extirpación y escarificación.
  • Gracias a su versatilidad, puede montarse tanto en brazos de sembradoras como de cultivadores, adaptándose a distintas configuraciones de trabajo.
  • Una reja robusta y eficaz, pensada para ofrecer rendimiento constante y fiabilidad en labores agrícolas exigentes.

Material

Acero al boro
Más Información

Funciones

Digging
Más Información

Longitud

265 mm
Más Información

Anchura

65 mm
Más Información

Grosor

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

950.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010011

Ficha Técnica

658445793.pdf
Scroll to top