REJA-3A-BORO 395X70X20MM

Ref.: 6001010180
REJA-3A-BORO 395X70X20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-3A-BORO 395X70X20MM

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

395 mm
Más Información

Diseño

With 3 holes
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.560 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010180

Ficha Técnica

658445787.pdf
Scroll to top