REJA-3A-BORO-395X50X20MM

Ref.: 6001010170
REJA-3A-BORO-395X50X20MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-3A-BORO-395X50X20MM

Material

Acero al boro
Más Información

Longitud

395 mm
Más Información

Diseño

With 3 holes
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.800 kg
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001010170

Ficha Técnica

658445788.pdf
Scroll to top