Reja 547 2A CN fundición

Ref.: 6001020110
REJA-2A-CN-FUNDICIÓN 150X210X6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REJA-2A-CN-FUNDICIÓN 150X210X6MM
Reja 547 2A CN fundición
La Reja Cultivadora 547 está diseñada para llevar a cabo tareas de corte y remoción del suelo, con un enfoque particular en el control de malas hierbas de raíz, lo que la convierte en una herramienta eficaz para el mantenimiento y preparación del terreno agrícola.
  • Su característica distintiva es el diseño tipo “golondrina”, una forma ancha y extendida que permite cubrir una mayor superficie de trabajo en cada pasada, incrementando la eficiencia en el control de malezas y reduciendo la cantidad de pasadas necesarias.
  • Este diseño mejora la productividad y permite un trabajo más uniforme.
  • La Reja 547 incorpora un doble nervio estructural que le proporciona una excelente resistencia y durabilidad, incluso en condiciones de trabajo intensivo.
  • Además, cuenta con protección en el mecanizado del tornillo, asegurando una fijación firme y prolongando la vida útil de la pieza.

Características destacadas

  • Función principal: corte superficial y remoción de suelo para control de malezas de raíz.
  • Diseño tipo “golondrina” para mayor cobertura del terreno.
  • Doble nervio estructural para resistencia adicional.
  • Protección reforzada en el mecanizado del tornillo.
  • Compatible con brazos de sembradoras tradicionales.
  • Fabricada en acero de alta calidad para uso prolongado.
  • Gracias a su diseño optimizado, la Reja 547 ofrece una solución práctica y resistente para trabajos de desherbado mecánico, especialmente en cultivos donde se requiere cubrir amplias superficies de forma eficiente.

Material

Fundición a presión
Más Información

Longitud

150 mm
Más Información

Diseño

With 2 holesWith double rib
Más Información

Anchura

210 mm
Más Información

Formulario

Swallow shape
Más Información

Grosor

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

660.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

6001020110

Ficha Técnica

658445778.pdf
Scroll to top