https://www.wurth.es/regletas-electricas-de-enchufes-6-tomas-estancas0774991162REGLETA ENCHUFES 6 TOMAS ESTANCASREGLETA ENCHUFES 6 TOMAS ESTANCAS<br>Regleta eléctrica de 6 enchufes con tapa <br>250 voltios<br><ul><li>6 enchufes de seguridad de 250 V, tipo F, con tapa</li><li>Con interruptor de encendido-apagado, cubiertas protectoras contra salpicaduras de agua y protección contra sobretensión</li><li>Cable de conexión de aproximadamente 1,4 m H07RN-F 3G, 1,5 mm²</li><li>Enchufe Schuko, de tipo E + F</li><li>Grado de protección IP44</li><li>Aprobado para uso continuo en exteriores</li><li>Tamaño de la carcasa (An. × Al. × Pr.): 420 × 40 × 60 mm</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/15214598.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/15214598.jpg/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Salidas de varios enchufes/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Salidas de varios enchufes/Salida de varios enchufes1708112476000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!