Regleta de conexión de poliamida 6.6

Ref.: 0556211350
Ver todas las versiones
REGLETA NEGRA PA6 35MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGLETA NEGRA PA6 35MM
Regleta de conexión de poliamida 6.6

Sección transversal mínima del alambre

16.0 mm²
Más Información

Corriente nominal

125.0 A
Más Información

Material

PA
Más Información

Longitud

179.3 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

35.0 mm²
Más Información

Tensión nominal

450.0 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

16,0-35,0 mm²
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0556211350

Ficha Técnica

32408130.pdf
Scroll to top