Terminal de conexión sin tornillo Wago

Ref.: 0556100005
Ver todas las versiones
REGLET-CLIP-5X(0,5-2,5QMM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGLET-CLIP-5X(0,5-2,5QMM)
Terminal de conexión sin tornillo Wago
Para todos los tipos de alambres de cobre

Rango de fijación para conductores de hilo fino

0,08-4,0 mm² (corriente nominal de 32 A)

Rango de fijación de conductores monohilo y multihilo:

0,08-2,5 mm² (corriente nominal de 24 A)

Abertura de prueba para comprobadores de tensión


Para cables de cobre de todo tipo (cables monohilo, multihilo y de hilos finos), lámparas, persianas, toldos, mandos de puertas, sistemas de intercomunicación, bombas, sistemas eléctricos de vehículos, etc.


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Temperatura ambiente máxima

40 °C
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

0.08 mm²
Más Información

Corriente nominal

32 A
Más Información

Material

PA 6.6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94 V2
Más Información

Corriente máxima

32 A
Más Información

Identificación T según EN 60998

T85
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la carcasa

Poliamida 6,6
Más Información

Color

Gris oscuro
Más Información

Longitud mínima de pelado de cable

9 mm
Más Información

Longitud máxima de pelado de cable

10 mm
Más Información

Número de conductores

5 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

4 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

400 V
Más Información

Código del sistema armonizado

853690100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.880 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,08-4 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Longitud mínima/máxima de pelado de cable

9-10 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0556100005

Ficha Técnica

32408131.pdf
Scroll to top