REGLETA CON CUBIERTA PROMAX 4-10MM2 Regleta de conexión poliamida PROMAX Para conexiones y derivaciones de instalaciones eléctricas
Características:
Cuerpo aislante de poliamida 6 de color rojo, borna de latón niquelado y tornillo de acero cincado con rosca métrica.
Diseño con tapa de protección trasera reforzada en la parte superior que nos permite introducir una nueva línea de conexión sin la necesidad de desmontar las conexiones existentes.
12 bornes por tira de regleta.
Autoextinguible UL 94-V2
Libre de halógenos.
Temperatura mínima y máxima de trabajo: de -20ºC hasta 110ºC.
Fabricado en España.
Ventajas
Protección total contra falsos contactos, gracias al abocardado que facilita embornar por un solo lado, esto permite que sean los propios cables los que transmitan la corriente sin pérdida de conductividad.
Bornes bañados en níquel para garantizar la durabilidad de la conexión. La borna tiene un 60% de cobre para una conexión de calidad
Tornillos alzados y roscados que lo hacen imperdible. El pie del tornillo tiene un diseño especial para no dañar el conductor en el apriete.
Diseño redondeado sin aristas para facilitar el manejo y evitar lesiones en su manipulación.
Bornes fácilmente separables sin necesidad de herramientas. Corte liso y sin rebabas.
Beneficios
Conexiones más seguras y fiables.
Ahorro de tiempo para en instalaciones y ampliaciones.
https://www.wurth.es/regleta-con-cubierta-promax-4-10mm29501028057REGLETA CON CUBIERTA PROMAX 4-10MM2REGLETA CON CUBIERTA PROMAX 4-10MM2<br>Regleta de conexión poliamida<br>PROMAX<br>Para conexiones y derivaciones de instalaciones eléctricas<br><p class="level1">Características:</p><ul><li>Cuerpo aislante de poliamida 6 de color rojo, borna de latón niquelado y tornillo de acero cincado con rosca métrica.</li><li>Diseño con tapa de protección trasera reforzada en la parte superior que nos permite introducir una nueva línea de conexión sin la necesidad de desmontar las conexiones existentes.</li><li>12 bornes por tira de regleta.</li><li>Autoextinguible UL 94-V2</li><li>Libre de halógenos.</li><li>Temperatura mínima y máxima de trabajo: de -20ºC hasta 110ºC.</li><li>Fabricado en España.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Protección total contra falsos contactos, gracias al abocardado que facilita embornar por un solo lado, esto permite que sean los propios cables los que transmitan la corriente sin pérdida de conductividad.</li><li>Bornes bañados en níquel para garantizar la durabilidad de la conexión. La borna tiene un 60% de cobre para una conexión de calidad</li><li>Tornillos alzados y roscados que lo hacen imperdible. El pie del tornillo tiene un diseño especial para no dañar el conductor en el apriete.</li><li>Diseño redondeado sin aristas para facilitar el manejo y evitar lesiones en su manipulación.</li><li>Bornes fácilmente separables sin necesidad de herramientas. Corte liso y sin rebabas.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Conexiones más seguras y fiables.</li><li>Ahorro de tiempo para en instalaciones y ampliaciones.</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/676876594.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/676876594.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Instaladores/Todas las categorías/Instaladores/Conexiones de cable eléctrico/Todas las categorías/Instaladores/Conexiones de cable eléctrico/Conexiones atornilladas/Todas las categorías/Instaladores/Conexiones de cable eléctrico/Conexiones atornilladas/Regletas de conexión2026-03-02T01:22:53+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!