Regleta de conexión ciega

Ref.: 0556480100
Ver todas las versiones
REGLETA-CIEGA-TRANSP-EN60998-10MM2
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REGLETA-CIEGA-TRANSP-EN60998-10MM2
Regleta de conexión ciega
  • Para conexiones y derivaciones de instalaciones eléctricas y para aparatos eléctricos de instalación fija.

  • Material: Latón niquelado.

  • Aislamiento de policarbonato autoextinguible según norma UL 94 V2 y IEC 695-2-1.

  • Tornillo imperdible de acero cincado.

  • Según norma EN 60998-1 y EN 60998-2-1.

  • Tensión nominal según sección 450-500 V.

  • Temperatura de funcionamiento de -25ºC hasta 130ºC.

  • Óptima resistencia a agentes químicos y atmosféricos.

  • Grado de protección IP20.

  • Unidades por tira: 10 excepto en las de 25mm2 y 35mm2 que son unipolares.

Número de polos eléctricos

10 Uds
Más Información

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Corriente nominal

57 A/CA
Más Información

Material

PC
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

130 °C
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Temperatura máxima de funcionamiento continuo

85 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-25 °C
Más Información

Difícilmente inflamable

850°C
Más Información

Material de los contactos

Latón
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

10 mm²
Más Información

Estándar EN

60998
Más Información

Tensión nominal

500 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-25 hasta 130 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-10 mm²
Más Información

Normas

EN 60998
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0556480100

Ficha Técnica

657907991.pdf
Scroll to top