-
¡NUEVA CHAQUETA DE TRABAJO WÜRTH!
De regalo con tu pedido
*¡Recuerda! Los artículos en oferta no contabilizan para las condiciones de regalo / cupones. Promoción no válida para clientes que no aceptan regalos por acuerdo contractual.


*Consíguelo con la compra superior a 650€ y 5 artículos diferentes.
CHAQUETA DE TRABAJO 2024
Tallas disponibles:
XLXXL3XL4XLCUPÓN: PARKA24¡Descubre la parka urbana definitiva para enfrentar el clima con estilo y sostenibilidad!
- Fabricada con un tejido en poliéster reciclado de alta calidad
- Resistente al agua hasta 5.000 mm.
- Costuras selladas
- Tejido transpirable y elástico
- Exclusivo estampado Würth en su interior
- 3 bolsillos internos y 2 exteriores que te brindarán el espacio que necesitas para llevar lo esencial.
- Capucha ajustable
- Logo de Würth en material de goma en 3D en un lado de la chaqueta
Ya sea en la ciudad o en la aventura, esta chaqueta de trabajo será tu mejor aliada para mantenerte abrigado, seco y siempre a la moda. ¡Prepárate para conquistar el invierno con estilo y funcionalidad!








*Promoción exclusiva en nuestra eShop. No acumulable a otras promociones. Las referencias en promoción de precios no contabilizarán en las condiciones para conseguir el regalo. Válida hasta fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA.