Refrigerante anticongelante 50% orgánico

Ref.: 0893332722
Ver todas las versiones

REFRIG-ORG-50%-ROSA-(-35/145G)-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REFRIG-ORG-50%-ROSA-(-35/145G)-1L
Refrigerante anticongelante 50% orgánico
G12
Larga duración anticavitación indicado para radiadores de aluminio
  • Contiene fluoresceina, lo que permite una rápida visualización en el caso de pérdida de líquido refrigerante.
  • No contiene nitritos ni aminas, lo que impide la aparición de las peligrosas nitrosaminas.
  • No contiene silicatos.
  • Es menos peligroso para las personas que un anticongelante convencional y más respetuoso para el medio ambiente.
  • No produce ningún tipo de precipitados y por lo tanto mantiene los conductos siempre limpios.
  • Protege todas las partes que componen el circuito de refrigeración.
  • Gran capacidad de transmitir el exceso de calor a la atmósfera.
  • Aumento del punto de ebullición y descenso del punto de congelación.
  • Nula formación de espuma.
  • El envase de 1000 litros no es retornable.

  • UNE 26 361 88 Identificación producto químico
  • UNE 26 381/2 Contenido en glicoles
  • UNE 26 381 Densidad
  • UNE 26 388 Reserva alcalina
  • UNE 26 390 Valor de pH
  • UNE 26 391 Punto de congelación
  • UNE 26 392 Cenizas
  • UNE 26 393 Corrosión de los metales
  • UNE 26 394 Formación de espuma
  • UNE 26 395 Manchado de pintura
  • UNE 26 396 Ataque al caucho
  • UNE 26 397 Contenido en cloruros

Würth España, S.A. certifica que los puntos de congelación del anticongelante están medidos bajo la norma y en centros certificados de medición. Debemos reseñar que dependiendo del anticongelante y del aparato de medida empleado puede variar la medición. La única medición fiable de la temperatura de congelación es bajo condiciones de laboratorio y en una cámara frigorífica especialmente preparada para medir anticongelante.

Base química

Etilenglicol
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rosado
Más Información

Peso del contenido

1072 g
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Densidad

1.072 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1071.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,072 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

60 mes / Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0893332722

Ficha Técnica

32406293.pdf

Hoja de datos de seguridad

04981740.PDF
Scroll to top