Reductor redondo estriado

Ref.: 096786 013
Ver todas las versiones
-REDUKTIONEN MES.VERN. PG21XPG16

Descripción

-REDUKTIONEN MES.VERN. PG21XPG16
Reductor redondo estriado
PG de acuerdo con la norma DIN 40430

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 29 x PG 21
Más Información

Superficie

NI-PL
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Longitud de rosca

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.045 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-60 hasta 200 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top