Casquillo reductor

Ref.: 0628500063
Ver todas las versiones

REDUCTOR BROCAS C. MORSE DIN 2185

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCTOR BROCAS C. MORSE DIN 2185
Casquillo reductor
DIN 2185
Completamente endurecido y pulido

Para herramientas con cono Morse


  • Mango cono morse = adaptador para máquinas

  • Manguito cono morse = adaptador de puntas de taladro

Tamaño de cono Morse

MK 4
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Casquillo del cono Morse

MK 3
Más Información

Designación del reductor

4B
Más Información

DIN

2185
Más Información

Código del sistema armonizado

84661038000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

373.500 g
Más Información

Normas

DIN 2185
Más Información

Catálogo General

0628500063

Ficha Técnica

32405275.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top