Reductor redondo estriado

Ref.: 096786 014
Ver todas las versiones
REDUCING FITTINGS BRASS PG29XPG1

Descripción

REDUCING FITTINGS BRASS PG29XPG1
Reductor redondo estriado
PG de acuerdo con la norma DIN 40430

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 29 x PG 16
Más Información

Superficie

NI-PL
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Longitud de rosca

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.750 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-60 hasta 200 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top