https://www.wurth.es/reduccion-macho-hembra-50mm0862423640REDUCCION PVC PRESION M-H DN50-40REDUCCION PVC PRESION M-H DN50-40<br>Reducción M-H para PVC presión<br>Conexión Macho-Hembra<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Material: PVC-U, PVC rígido (no plastificado).</li><li>Color: Gris.</li><li>Fabricado según Norma UNE-EN ISO 1452-3.</li><li>Presión nominal: 10 bar.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Gama completa, para solucionar la mayoría de necesidades de instalación.</li><li>Gran resistencia química.</li><li>Atoxicidad: no alteran el sabor, ni el olor del agua.</li><li>Paredes lisas: menor pérdida de carga.</li></ul><br><P>Conexión de tuberías de PVC rígido y flexible, tanto en instalación de evacuación, como de presión.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/119310715.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/119310715.jpg/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Instalación A/A/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Instalación A/A/Manguera agua condensación, accesorios2024-02-16T19:55:58+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!