Racor reducción neumático

Ref.: 0886000560
Ver todas las versiones
REDUCCION M-M LATON G3/8XG1/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION M-M LATON G3/8XG1/4
Racor reducción neumático

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 3/8 pulgadas × ET G 1/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 8/6
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta 2

2.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.720 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000560

Ficha Técnica

32408583.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top