Racor reducción neumático

Ref.: 0886000563
Ver todas las versiones

REDUCCION M-M LATON G1XG3/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION M-M LATON G1XG3/4
Racor reducción neumático

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1 pulgada × ET G 3/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 20/16
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta 2

5 mm
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

3.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.900 g
Más Información

Catálogo General

0886000563

Ficha Técnica

32408583.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top