Pieza reductora, MT x FT

Ref.: 0886000423
Ver todas las versiones
REDUCCION H-M LATON G1XRP3/4
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDUCCION H-M LATON G1XRP3/4
Pieza reductora, MT x FT

Se puede almacenar en ORSY

Material

Latón, apto para agua potable
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Ancho de llave

36 mm
Más Información

Rosca de conexión

ET G 1 pulgada × IT Rp 3/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 20/16
Más Información

Superficie de contacto mínima de la junta

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73043180990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.225 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0886000423

Ficha Técnica

32408608.pdf
Scroll to top