Reductor, poliamida

Ref.: 0967721612
Ver todas las versiones

REDUC-POLYAMIDE-(M16-M12)

Descripción

REDUC-POLYAMIDE-(M16-M12)
Reductor, poliamida
Métrico conforme a la norma EN 60423
  • Reducción de un orificio roscado o pasante para disminuir la rosca
  • Fabricado en Alemania

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

PA 6 GF30
Más Información

Rosca de conexión (después de la reducción)

M12 x 1,5 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8.0 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Color

Gris luminoso RAL 7035
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

60423
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.704 g
Más Información

Normas

EN 60423
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top