Reductor redondo estriado

Ref.: 096786 009
Ver todas las versiones
REDUC-FITT-(BRS)-PG16XPG11

Descripción

REDUC-FITT-(BRS)-PG16XPG11
Reductor redondo estriado
PG de acuerdo con la norma DIN 40430

Material

BRS
Más Información

Rosca de conexión (rosca para conducto de instalación)

PG 16 x PG 11
Más Información

Superficie

NI-PL
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

200 °C
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Sin halógenos

Sí
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Sin silicona

Sí
Más Información

Longitud de rosca

6.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.250 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-60 hasta 200 °C
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top