Redecilla tamiz de plástico

Ref.: 090344 160
Ver todas las versiones

REDECILLA-PLASTICO-D16X85MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDECILLA-PLASTICO-D16X85MM
Redecilla tamiz de plástico
Sin aprobación

Material

PLA
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M10M8
Más Información

Profundidad de anclaje (h nom)

85 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M10M8
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Profundidad del taladro

90 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.960 g
Más Información

Catálogo General

090344160

Ficha Técnica

32407838.pdf

Ficha Técnica

32407839.pdf
Scroll to top