Redecilla metálica

Ref.: 090344 168
Ver todas las versiones
REDECILLA METALICA 1M PARA C-200
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

REDECILLA METALICA 1M PARA C-200
Redecilla metálica
Para sistemas de inyección WIT
Albañilería, sin homologación

Material

Metal
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M10M8
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M10M8
Más Información

Aprobación

No
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-NORDICWIT-PM 200WIT-VM 250
Más Información

Diámetro

14 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

Diámetro x longitud

14 x 1000 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

090344168

Ficha Técnica

32407838.pdf

Ficha Técnica

32407839.pdf

Ficha Técnica

526209185.pdf
Scroll to top