Consíguelo de regalo con un pedido superior a 290€ y 3 artículos diferentes
Cupón:
RESCUE
Navaja de supervivencia RESCUE, edición especial, diseñada para situaciones de emergencia y uso profesional.
Fabricada con mango G10 mecanizado a partir de una pieza maciza, con orificios para los dedos que garantizan un agarre firme y seguro.
Hoja de acero AUS-8 con alta dureza (59 HRC) para máxima resistencia y filo duradero.
Mango G10 ergonómico con gran agarre.
Incorpora cortador de cinturones y rompecristales.
Hoja dentada para cortar cuerdas y materiales resistentes.
Incluye funda/clip para fácil transporte.
🎁 RED DAYS
Nº Art. 0827940811
Promoción exclusiva web y app
Linterna portátil LED recargable
Consíguelo de regalo con un pedido superior a 550€ y 5 artículos diferentes
Cupón:
RLINT
Linterna portátil LED recargable PowerSwap BLADE con diseño exclusivo Würth.
Cabezal estrecho de 11 mm y flexible 120°, ideal para espacios reducidos.
Sistema de batería intercambiable compatible con PowerSwap y carga USB-C.
Modos de luz: foco de 150 lm (hasta 8 h) y luz principal regulable de 1000 a 100 lm (2–10 h).
Carcasa resistente de TPE para un uso duradero y profesional.
Incluye batería y cable de carga.
✓ Cupón copiado
*Promoción exclusiva en nuestra tienda online y app. Las referencias en promoción de precios no contabilizarán en las condiciones para conseguir el regalo. Válida hasta fin de existencias. Unidades limitadas. El importe mínimo de pedido para el regalo no incluye el IVA. Würth España se reserva el derecho a cambiar o modificar los regalos por otros de similares características. No acumulable a otras promociones u ofertas, ni a la gama de CEMENTO COLA y EVOBOX 2.0 Ver todas las referencias excluídas.
👋 ¿Tienes una consulta? Estamos aquí para ayudarte.