Pintura anticondensación

Ref.: 0893199701
Ver todas las versiones
RECUSTOP-PINTURA-ANTICONDENSACION-20KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECUSTOP-PINTURA-ANTICONDENSACION-20KG
Pintura anticondensación
RECUSTOP
  • Pintura en base acuosa con partículas minerales cerámicas porosas con fibras naturales y sintéticas, con un ligante totalmente elástico y resistente al envejecimiento. No tóxico.

  • Formulado con micropartículas con capacidad de absorber la formación de gotas y condensaciones, liberando el agua retenida en forma de vapor.

  • Gracias al material fibroso inhumectado, que origina espacios huecos no conductores, le dota de un coeficiente de transmisión térmico muy bajo.

  • De fácil aplicación.

  • Excelente adherencia, sobre diferentes tipos de soportes, tales como hormigón, mortero, piedra, metal, madera.

Se presenta listo para su empleo, hay que remover su contenido mediante agitación mecánica a baja velocidad. Se recomienda diluir el producto con un máx. de 5 % de agua. Los soportes deben estar limpios, secos y sin restos de partículas ni grasas. No aplicar sobre superficies húmedas, viejas pinturas mal adheridas, matizar las pinturas brillantes. En caso de aplicar con brocha o rodillo se recomienda 3 capas de producto (espesor recomendado 400-500 micras). Si se aplica con Airless se recomienda aplicar entre 1 y 2 capas (Datos del Airless: Presión mínima 117 y 137 bares, orificio boquilla 0,015- 0,018).



Consumo


El consumo por capa, según rugosidad y absorción del soporte puede oscilar entre 0,30 y 0,40 kg/m2. El bote con 20 kg de RECUSTOP tendría un rendimiento aproximado de 70 m2 por capa.


Especialmente indicado para rotura de puente térmico en cantos forjados y pilares.


Techos, tejados de naves industriales y granjas, así como tanques, contenedores, etc.


En interiores, por ejemplo paredes o techos de baños e instalaciones deportivas como vestuarios donde se genera humedad por condensación.


No aplicar en condiciones climatológicas adversas, como humedades relativas superiores al 95 % y temperaturas inferiores a + 5 ºC o en condiciones de lluvia inminente.


Entre capas esperar mínimo entre 4 y 6 horas para ser repintado. En aplicaciones con mayor grosor como puede ser un borde en una chimenea, el secado puede retrasarse mucho, en estos casos es aconsejable dejar un día entre capa y capa para que seque totalmente en profundidad.

Base química

Copolímero de etileno
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

45 °C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

8 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 45 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893199701

Ficha Técnica

32406167.pdf

Hoja de datos de seguridad

04929772.PDF
Scroll to top