RECULASTIC-REC-IMP-TRANS-GRIS-25KG Membrana elástica RECULASTIC® Membrana elástica para impermeabilización
Impermeable y transpirable
Excelente adherencia
Resistente al paso del tiempo
Excelente flexibilidad incluso a temperaturas extremas (de 0 °C a + 80 °C)
Este producto es resistente a los hongos e inocuo
La superficie debe estar debidamente seca, libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otro material que pueda afectar a su aplicación y adhesión normal. En caso de que las superficies presenten moho y musgo, estos organismos deben eliminarse. El producto debe agitarse lentamente para que se vuelva homogéneo. Al impermeabilizar terrazas, aplique una primera capa, deje secar y recubra con malla de fibra de vidrio. A continuación, aplique una segunda capa para cubrir completamente la malla. Al impermeabilizar fachadas, la primera capa se puede diluir con un máximo del 5 % de agua. Después del secado, aplique la segunda capa del producto tal cual. A modo de protección del producto, siempre es aconsejable aplicar Reculastic® Top (número de artículo 0893 199 61), que protegerá la superficie, reducirá la adherencia residual y conferirá al recubrimiento una mayor resistencia. Para prolongar la vida útil de la impermeabilización, se recomienda aplicar una capa de Reculastic® Top periódicamente cada cinco años a modo de labor de mantenimiento.
Instrucciones
Es aconsejable cubrir Reculastic®, ya sea con adhesivo de cemento y pavimento, Reculastic® Top o con reglón. En materiales de construcción duros y de poros escasos, se debe realizar un tratamiento para abrir los poros antes de la aplicación. Después de la limpieza, la superficie debe lavarse bien con agua, dejarse secar y se debe aplicar una imprimación.
Superficies exteriores, horizontales y verticales
Tejados y terrazas
Baldosas de fibrocemento
Superficies pequeñas como grietas, juntas y guías
Superficies de yeso y hormigón
El producto no se puede aplicar sobre superficies húmedas ni secarse por medios no naturales. En aquellas aplicaciones en las que se emplee una pistola sin aire, se recomienda que la dilución sea mayor y el grosor por capa será menor. Se recomienda un mínimo de 3 capas en esta situación. El producto no debe aplicarse en superficies con abundancia de tránsito o en puntos donde se produzca una abrasión intensa.
https://www.wurth.es/reculastic-gris-25kg0893199602RECULASTIC-REC-IMP-TRANS-GRIS-25KGRECULASTIC-REC-IMP-TRANS-GRIS-25KG<br>Membrana elástica<br>RECULASTIC®<br>Membrana elástica para impermeabilización<br><ul><li>Impermeable y transpirable</li><li>Excelente adherencia</li><li>Resistente al paso del tiempo</li><li>Excelente flexibilidad incluso a temperaturas extremas (de 0 °C a + 80 °C)</li><li>Este producto es resistente a los hongos e inocuo</li></ul><br><P>La superficie debe estar debidamente seca, libre de polvo, grasa, aceite o cualquier otro material que pueda afectar a su aplicación y adhesión normal. En caso de que las superficies presenten moho y musgo, estos organismos deben eliminarse. El producto debe agitarse lentamente para que se vuelva homogéneo. Al impermeabilizar terrazas, aplique una primera capa, deje secar y recubra con malla de fibra de vidrio. A continuación, aplique una segunda capa para cubrir completamente la malla. Al impermeabilizar fachadas, la primera capa se puede diluir con un máximo del 5 % de agua. Después del secado, aplique la segunda capa del producto tal cual. A modo de protección del producto, siempre es aconsejable aplicar Reculastic® Top (número de artículo 0893 199 61), que protegerá la superficie, reducirá la adherencia residual y conferirá al recubrimiento una mayor resistencia. Para prolongar la vida útil de la impermeabilización, se recomienda aplicar una capa de Reculastic® Top periódicamente cada cinco años a modo de labor de mantenimiento.</P><br/><P></P><br/><p class="level1">Instrucciones</p><br/><P>Es aconsejable cubrir Reculastic®, ya sea con adhesivo de cemento y pavimento, Reculastic® Top o con reglón. En materiales de construcción duros y de poros escasos, se debe realizar un tratamiento para abrir los poros antes de la aplicación. Después de la limpieza, la superficie debe lavarse bien con agua, dejarse secar y se debe aplicar una imprimación.</P><br><ul><li>Superficies exteriores, horizontales y verticales</li><br/><li>Tejados y terrazas</li><br/><li>Baldosas de fibrocemento</li><br/><li>Superficies pequeñas como grietas, juntas y guías</li><br/><li>Superficies de yeso y hormigón</li></ul><br><P>El producto no se puede aplicar sobre superficies húmedas ni secarse por medios no naturales. En aquellas aplicaciones en las que se emplee una pistola sin aire, se recomienda que la dilución sea mayor y el grosor por capa será menor. Se recomienda un mínimo de 3 capas en esta situación. El producto no debe aplicarse en superficies con abundancia de tránsito o en puntos donde se produzca una abrasión intensa.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/348px/537164072.jpg0outofstock00000https://media.wuerth.com/stmedia/0100/images/LANG_es/resolutions/category/200px/537164072.jpg/Todas las categorías/Todas las categorías/Químicos/Todas las categorías/Químicos/Químicos para construcción/Todas las categorías/Químicos/Químicos para construcción/Revestim. de superficies para edificios/Todas las categorías/Químicos/Químicos para construcción/Revestim. de superficies para edificios/Revestimiento de superficies2024-02-16T19:43:32+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!