Recubrimiento elástico impermeabilizante

Ref.: 0893000602
Ver todas las versiones
RECUFLEXIM-REC-IMPER-GRIS-25KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RECUFLEXIM-REC-IMPER-GRIS-25KG
Recubrimiento elástico impermeabilizante
RECUFLEXIM
Recubrimiento elástico para impermeabilización
  • Impermeable y no transpirable.
  • Excelente adherencia al soporte correctamente preparado.
  • Resistente al envejecimiento y a la intemperie.
  • Excelente flexibilidad, incluso a temperaturas extremas (-10 ºC hasta +80 ºC).
  • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
  • Estabilidad de gama de colores.
  • Fungicida y antimoho.
  • Fácil aplicación.
  • Listo para el uso.
  • No tóxico y autoextinguible.

Soportes deben estar limpios y secos, sin restos de partículas ni grasas. Para soportes sin poro o poco absorbentes se recomienda el uso de la imprimación Recuprimer Art. Nº 0893199800. Se aplica con rodillo, brocha o pistola Airless (en este caso se debe diluir con agua al 20 % y aplicar un mínimo de tres capas) sobre la superficie a tratar. Se recomienda aplicar entre dos y tres capas, en caso de tres capas utilizar una malla de fibra de vidrio entre las dos primeras.



Consumo


Como dato orientativo el consumo por capa en aplicaciones verticales puede oscilar entre 0,35 y 0,40 kg/m2. Y en aplicaciones horizontales entre 0,75 y 1,00 kg/m2.


Para la impermeabilización tanto en obra nueva y rehabilitación de tejas porosos, tejados de fibrocemento, previo tratamiento de las partes degradada con imprimación RECUPRIMER Art. Nº 0893199800, láminas de asfalto bituminosas o materiales de aislamientode PE o PU.


Protección contra el agua de lluvia, humedades sin presión o filtraciones tanto en horizontal como en vertical.


Impermeabilización y sellado de fisuras, grietas y juntas.


Recubrimiento no apto para un transito continuado de personas. No aplicar el producto en condiciones climatológicas adversas de lluvia, nieve, etc.


En superficies horizontales o con pendientes inferiores al 3 %, con posibilidad de embalsamiento de agua o en ambientes de excesiva y continuada exposición solar, frio, nevadas, etc. aconsejamos la aplicación de una capa de RECULASTIC.

Base química

Caucho natural
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40.0 °C
Más Información

Color

Gris
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5.0 °C
Más Información

Tiempo de secado

1 d
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 kg
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5,0 hasta 40,0 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893000602

Ficha Técnica

32406164.pdf

Hoja de datos de seguridad

04924486.PDF
Scroll to top