Propiedades
Se suministra listo para su empleo. Se puede diluir con un máximo de 10% de agua.
Los soportes deben estar limpios y secos, sin restos de otros impermeabilizantes, grasas, musgos, polvo, etc. Se recomienda el uso de la imprimación Recuprimer Art. Nº 0893199800 (especialmente sobre soportes sin poro y poco absorbentes).
Se aplica con brocha tipo “paletina”, llana o espátula.
Aplicar sin estirar excesivamente.
Se recomienda aplicar dos capas cruzadas.
Consumo
Horizontal: 0,700 kg - 1 kg m2 (según la porosidad del soporte).
Vertical: 0,350 kg - 0,500 kg/m2 (según porosidad del soporte).
Protección contra el agua de lluvia, humedades sin presión o filtraciones tanto en horizontal como en vertical.
Especialmente indicado en superficies horizontales cuando la geometría o planimetría de la superficie es complicada (esquinas, cantos irregulares, etc), presencia de elementos instalados (maquinaria, aires acondicionados, equipos de refrigeración, etc).
En superficies verticales se emplea en juntas, grietas, fisuras, como material de relleno en una o dos capas, etc.
Impermeabilización en zonas conflictivas como: bordes de chimenea, tejas, cumbreras amorteradas, etc.
No aplicar en condiciones climatológicas adversas, como humedades relativas superiores al 95% y temperaturas inferiores a + 5ºC o en condiciones de lluvia inminente.
Entre capas esperar mínimo entre 4 y 6 horas para ser repintado. En aplicaciones con mayor grosor como puede ser un borde en una chimenea, el secado puede retrasarse mucho. En estos casos es aconsejable dejar un día entre capa y capa para que seque totalmente en profundidad.
Base química |
Dispersión de polímero acrílico |
Temperatura de procesamiento máxima |
40 °C |
Contenido |
3.67 l |
Color |
Terracota |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Tiempo de secado |
4 h |
Peso del producto (por artículo) |
5.000 kg |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 40 °C |
Catálogo General |
0893217223 |
Ficha Técnica |
32406172.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
05405054.PDF |