Revestimiento

Ref.: 0893217221
Ver todas las versiones
PINTURA-FIBRA-RECUFIBER-GRIS-5KG
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PINTURA-FIBRA-RECUFIBER-GRIS-5KG
Revestimiento
RECUFIBER
Revestimiento fibrado, transpirable y flexible para impermeabilización

Propiedades

  • Impermeable y transpirable.
  • Excelente adherencia al soporte.
  • Absorbe las dilataciones y movimientos de obra.
  • Gran estabilidad de la gama de colores a la luz solar.

Se suministra listo para su empleo. Se puede diluir con un máximo de 10% de agua.


Los soportes deben estar limpios y secos, sin restos de otros impermeabilizantes, grasas, musgos, polvo, etc. Se recomienda el uso de la imprimación Recuprimer Art. Nº 0893199800 (especialmente sobre soportes sin poro y poco absorbentes).


Se aplica con brocha tipo “paletina”, llana o espátula.


Aplicar sin estirar excesivamente.


Se recomienda aplicar dos capas cruzadas.



Consumo


Horizontal: 0,700 kg - 1 kg m2 (según la porosidad del soporte).


Vertical: 0,350 kg - 0,500 kg/m2 (según porosidad del soporte).


Protección contra el agua de lluvia, humedades sin presión o filtraciones tanto en horizontal como en vertical.


Especialmente indicado en superficies horizontales cuando la geometría o planimetría de la superficie es complicada (esquinas, cantos irregulares, etc), presencia de elementos instalados (maquinaria, aires acondicionados, equipos de refrigeración, etc).


En superficies verticales se emplea en juntas, grietas, fisuras, como material de relleno en una o dos capas, etc.


Impermeabilización en zonas conflictivas como: bordes de chimenea, tejas, cumbreras amorteradas, etc.


No aplicar en condiciones climatológicas adversas, como humedades relativas superiores al 95% y temperaturas inferiores a + 5ºC o en condiciones de lluvia inminente.


Entre capas esperar mínimo entre 4 y 6 horas para ser repintado. En aplicaciones con mayor grosor como puede ser un borde en una chimenea, el secado puede retrasarse mucho. En estos casos es aconsejable dejar un día entre capa y capa para que seque totalmente en profundidad.

Base química

Dispersión de acetato de polivinilo
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

40 °C
Más Información

Contenido

3.67 l
Más Información

Color

Gris
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Tiempo de secado

2 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0893217221

Ficha Técnica

32406172.pdf

Hoja de datos de seguridad

05405326.PDF
Scroll to top