https://www.wurth.es/recta-teton45-s1-100-base-h2-t10mm0683138727RECTA TETON45 S1 100§ BASE H2 T10MMRECTA TETON45 S1 100§ BASE H2 T10MM<br>Clips de bisagras para muebles con amortiguación<br>105°<br>con placa de montaje en 3D<br><p class="level1">Bisagra de cazoleta hidráulica, cierre suave</p><P></P><p class="level1">Acoplable</p><P></P><p class="level1">Ángulo de apertura: </p><P>105°</P><P></P><p class="level1">Diámetro de la cazoleta de la bisagra:</p><P>35 mm</P><P></P><p class="level1">Profundidad de la cazoleta de bisagra: </p><P>11,5 mm</P><P></P><p class="level1">Con placa de montaje 3D</p><P></P><p class="level1">Material principal: </p><P>acero laminado en frío</P><P></P><p class="level1">Revestimiento: </p><P>niquelado</P><P></P><p class="level1">Grosor de la puerta: </p><P>14-21 mm</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/33895280.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/33895280.jpg/Productos/Productos/Herrajes/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Bisagras para muebles/Productos/Herrajes/Herraje para mobiliario/Bisagras para muebles/Set de bisagras, clips1708111947000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!