Recogedor con mango largo

Ref.: 1951503186
Ver todas las versiones
RECOGEDOR-MIT-LANG-STL-L330MM-GRN

Descripción

RECOGEDOR-MIT-LANG-STL-L330MM-GRN
Recogedor con mango largo
Para barrer suciedad seca y húmeda sin doblar el cuerpo ni tensar la espalda

Con el borde de contacto inclinado hacia arriba para facilitar la recogida de suciedad

El recogedor y el cepillo de mano se pueden fijar el uno al otro a presión de manera muy sencilla para guardarlos ocupando poco espacio

Materias primas conformes con la FDA

  • Producto apto también para uso alimentario
  • Cumple con los preceptos de productos halal y kosher

Diseño higiénico para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclave (máx. 121 °С)

A todo color, disponible en diversos colores

  • Los diferentes colores reducen el riesgo de contaminación cruzada
  • Facilita el cumplimiento del sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) y del procedimiento para prevención de alérgenos

Sin ftalatos ni bisfenol A


Para barrer suciedad seca y húmeda, con un mismo movimiento uniforme y sin complicaciones. Este recogedor fijable cuenta con un borde de contacto macizo para recoger la suciedad de manera sencilla y eficaz.

Longitud de trabajo

860 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

330 mm
Más Información

Anchura

200 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Condiciones de temperatura máxima de uso alimenticio

100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima de uso alimenticio

-20 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

392410000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.466 g
Más Información

Altura

88 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima de uso alimenticio

-20 hasta 100 °C
Más Información
Scroll to top